品番 : EA992CE-22
品名 : φ180x 70mm 洗浄ざる(パンチング・ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | φ180(内径)×70(H) | 外径 | φ193mm |
|---|---|---|---|
| パンチング穴径 | 2mm | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 重量 | 160g | ||
| パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 17:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0609ページ | ||||
メイン画像
拡大
