詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CE-23

品名 : φ210x 85mm 洗浄ざる(パンチング・ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) φ210(内径)×85(H) 外径 φ226mm
パンチング穴径 2mm 材質 ステンレス(18-8)
重量 206g
パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
追加説明
カタログ価格

3,770 (税抜)/ 4,147 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/12 13:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0609ページ
バリエーション一覧
EA992CE-21 φ150x 65mm 洗浄ざる(パンチング・ステンレス製)
EA992CE-22 φ180x 70mm 洗浄ざる(パンチング・ステンレス製)
EA992CE-23 φ210x 85mm 洗浄ざる(パンチング・ステンレス製)
EA992CE-24 φ240x 95mm 洗浄ざる(パンチング・ステンレス製)
EA992CE-25 φ270x100mm 洗浄ざる(パンチング・ステンレス製)
EA992CE-26 φ300x115mm 洗浄ざる(パンチング・ステンレス製)
メイン画像
  • メッシュ数

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top