品番 : EA992CE-24
品名 : φ240x 95mm 洗浄ざる(パンチング・ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | φ240(内径)×95(H) | 外径 | φ256mm |
|---|---|---|---|
| パンチング穴径 | 2mm | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 重量 | 251g | ||
| パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,470 円(税抜)/ 4,917 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/23 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0609ページ | ||||
メイン画像
拡大
