品番 : EA992CF-13
品名 : φ200x200mm 洗浄かご・丸型(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | φ200×200(H)mm | 線径 | 0.8mm |
---|---|---|---|
目開 | 5mm | メッシュ | 4 |
重量 | 390g | 材質 | ステンレス(18-8) |
ハンドルは折りたたみ式 |
追加説明 |
●参考耐荷重・・・EA992CF-2・CF-13で約5kg 2010.05.12 0956 |
---|
カタログ価格 |
5,080 円(税抜)/ 5,588 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/25 13:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA992CF-11 φ100x100mm 洗浄かご・丸型(ステンレス製) |
EA992CF-12 φ150x150mm 洗浄かご・丸型(ステンレス製) |
EA992CF-13 φ200x200mm 洗浄かご・丸型(ステンレス製) |
EA992CF-14 φ250x250mm 洗浄かご・丸型(ステンレス製) |
EA992CF-15 φ270x270mm 洗浄かご・丸型(ステンレス製) |