品番 : EA992CH-102
品名 : φ220mm 部品洗浄ざるセット
取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
仕様
ざる径(mm) | 220 | 目開(mm) | 0.44・1.23・2.76 |
---|---|---|---|
メッシュ | 40・16・8 | 線径(mm) | 0.20・0.36・0.42 |
材質 | ステンレス(SUS304) | 入数 | 3個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,320 円(税抜)/ 5,852 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/29 03:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0619ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA992CH-101 φ130mm 部品洗浄ざるセット |
EA992CH-102 φ220mm 部品洗浄ざるセット |
EA992CH-103 φ340mm 部品洗浄ざるセット |