品番 : EA992CH-103
品名 : φ340mm 部品洗浄ざるセット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| ざる径(mm) | 340 | 目開(mm) | 0.44・1.23・2.76 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 40・16・8 | 線径(mm) | 0.20・0.36・0.42 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 入数 | 3個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,840 円(税抜)/ 10,824 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/07 23:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0609ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992CH-101 φ130mm 部品洗浄ざるセット |
| EA992CH-102 φ220mm 部品洗浄ざるセット |
| EA992CH-102A φ220mm 部品洗浄ざるセット |
| EA992CH-103 φ340mm 部品洗浄ざるセット |
