詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CH-101

品名 : φ130mm 部品洗浄ざるセット

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。

仕様

ざる径(mm) 130 目開(mm) 0.44・1.23・2.76
メッシュ 40・16・8 線径(mm) 0.20・0.36・0.42
材質 ステンレス(SUS304) 入数 3個
追加説明
カタログ価格

3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 01:40現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0609ページ
バリエーション一覧
EA992CH-101 φ130mm 部品洗浄ざるセット
EA992CH-102 φ220mm 部品洗浄ざるセット
EA992CH-102A φ220mm 部品洗浄ざるセット
EA992CH-103 φ340mm 部品洗浄ざるセット
ウェブカタログ画像
  • メッシュ数

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top