品番 : EA992CH-102A
品名 : φ220mm 部品洗浄ざるセット
仕様
| ざる径 | 220mm | 目開 | 0.44・1.23・2.76mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 0.19・0.36・0.42mm | メッシュ | 40・16・8 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 入数 | 3個 |
| ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。 | |||
| 熱洗浄に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,950 円(税抜)/ 6,545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/30 08:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992CH-101 φ130mm 部品洗浄ざるセット |
| EA992CH-102 φ220mm 部品洗浄ざるセット |
| EA992CH-102A φ220mm 部品洗浄ざるセット |
| EA992CH-103 φ340mm 部品洗浄ざるセット |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA992CH-14A : φ220/線径0.19mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製) |
| セット商品 | EA992CH-44 : φ220/線径0.36mm/16メッシュ ろ過網(ステンレス製) |
| セット商品 | EA992CH-64 : φ220/線径0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
