詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CH-13

品名 : φ170/線径0.20mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)

仕様

ざる径(mm) 170 目開(mm) 0.44
メッシュ 40 線径(mm) 0.20
材質 ステンレス(SUS304)
ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。
熱洗浄にも優れています。
追加説明
カタログ価格

1,800 (税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/23 09:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0609ページ

代替品

EA992CH-13A
  • 品番

    EA992CH-13A

  • コメント

    変更点:線径、2重網になります

バリエーション一覧
EA992CH-1 φ130/線径0.19mm/28メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-11 φ130/線径0.20mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-12 φ150/線径0.20mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-13 φ170/線径0.20mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-14 φ220/線径0.20mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-15 φ250/線径0.20mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-16 φ310/線径0.20mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-17 φ340/線径0.20mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-41 φ130/線径0.36mm/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-42 φ150/線径0.36mm/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-43 φ170/線径0.36mm/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-44 φ220/線径0.36mm/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-45 φ250/線径0.36mm/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-47 φ340/線径0.36mm/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-61 φ130/線径0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-62 φ150/線径0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-63 φ170/線径0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-64 φ220/線径0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-65 φ250/線径0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-66 φ310/線径0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-67 φ340/線径0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-71 φ130/線径0.42mm/12メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-72 φ150/線径0.42mm/12メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-73 φ170/線径0.42mm/12メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-74 φ220/線径0.42mm/12メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-75 φ250/線径0.42mm/12メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-76 φ310/0.42mm/線径12メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-77 φ340/線径0.42mm/12メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-81 φ130/線径0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-82 φ150/線径0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-83 φ170/線径0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-84 φ220/線径0.42mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-85 φ250/線径0.42mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-86 φ310/線径0.42mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-87 φ340/線径0.42mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-91 φ130/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-92 φ150/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-93 φ170/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-94 φ220/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-95 φ250/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-96 φ310/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA992CH-97 φ340/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 40メッシュ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top