品番 : EA992CH-17
品名 : φ340/線径0.20mm/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
仕様
ざる径(mm) | 340 | 目開(mm) | 0.44 |
---|---|---|---|
メッシュ | 40 | 線径(mm) | 0.20 |
材質 | ステンレス(SUS304) | ||
ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。 | |||
熱洗浄にも優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,590 円(税抜)/ 6,149 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 37 (2025/09/29 01:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0619ページ |