品番 : EA992CH-74
品名 : φ220/線径0.42mm/12メッシュ ろ過網(ステンレス製)
仕様
| ざる径(mm) | 220 | 目開(mm) | 1.7 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 12 | 線径(mm) | 0.42 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。 | |||
| 熱洗浄にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 77 (2025/12/08 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0619ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

