品番 : EA992CK-3
品名 : φ170/0.19mm/28メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
仕様
| ざる径(mm) | 170 | 目開(mm) | 0.72 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 28 | 線径(mm) | 0.19 |
| 高さ(mm) | 70 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| ハンドル長 | 100mm | ||
| フロント受け付(25×60mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/08 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0610ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

