品番 : EA992CK-43
品名 : φ170/0.36mm/16メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
仕様
| ざる径(mm) | 170 | 目開(mm) | 1.23 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 16 | 線径(mm) | 0.36 |
| 高さ(mm) | 70 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| ハンドル長 | 100mm | ||
| フロント受け付(25×60mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 63 (2026/10/30 06:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0610ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
