詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CK-63

品名 : φ170/0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)

仕様

ざる径(mm) 170 目開(mm) 2.76
メッシュ 8 線径(mm) 0.42
高さ(mm) 70 材質 ステンレス(SUS304)
ハンドル長 100mm 重量 130g
フロント受け付(25×60mm)
追加説明
カタログ価格

1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/10/30 06:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0610ページ
バリエーション一覧
EA992CK-3 φ170/0.19mm/28メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
EA992CK-43 φ170/0.36mm/16メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
EA992CK-63 φ170/0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
EA992CK-65 φ250/0.42mm/ 8メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
EA992CK-73 φ170/0.42mm/12メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
EA992CK-75 φ250/0.42mm/12メッシュ ろ過網(柄付・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 8メッシュ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top