品番 : EA992CN-34A
品名 : φ250x120mm 洗浄ざる(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | φ250×120 | 目開(mm) | 1.18 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 14 | 線径(mm) | 0.42 |
| 材質 | ステンレス鋼 | 重量(g) | (約)255 |
| 足付なので下に直接触れず、シンク内に置いても衛生的です。 |
|||
| 野菜や果物、麺類などの水切りに最適。 | |||
| 型くずれにくい太くて丈夫なアミ。 | |||
| 食洗器対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/30 08:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0609ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
