詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CN-36A

品名 : φ310x125mm 洗浄ざる(ステンレス製)

仕様

線径(mm) 0.42 メッシュ 14
目開(mm) 1.39 材質 ステンレス鋼(アミ:クロム12% ニッケル3% 枠:クロム15% ニッケル5%)
重量(g) (約)362 サイズ(mm) φ310×125(H)
足付なので下に直接触れず、水切りもしやすい
野菜や果物、麺類などの水切りに最適。
型くずれにくい太くて丈夫なアミ。
食洗器対応
14メッシュ。食器洗い乾燥機対応。
追加説明
カタログ価格

2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/30 08:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0609ページ
バリエーション一覧
EA992CN-31A φ165x 80mm 洗浄ざる(ステンレス製)
EA992CN-32A φ195x 90mm 洗浄ざる(ステンレス製)
EA992CN-33A φ220x105mm 洗浄ざる(ステンレス製)
EA992CN-34A φ250x120mm 洗浄ざる(ステンレス製)
EA992CN-35A φ280x120mm 洗浄ざる(ステンレス製)
EA992CN-36A φ310x125mm 洗浄ざる(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top