詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CN-35A

品名 : φ280x120mm 洗浄ざる(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) φ280×120 目開(mm) 1.18
メッシュ 14 線径(mm) 0.42
材質 ステンレス鋼 重量(g) (約)328
足付なので下に直接触れず、シンク内に置いても衛生的です。
野菜や果物、麺類などの水切りに最適。
型くずれにくい太くて丈夫なアミ。
食洗器対応
追加説明
カタログ価格

2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/30 08:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0609ページ
バリエーション一覧
EA992CN-31A φ165x 80mm 洗浄ざる(ステンレス製)
EA992CN-32A φ195x 90mm 洗浄ざる(ステンレス製)
EA992CN-33A φ220x105mm 洗浄ざる(ステンレス製)
EA992CN-34A φ250x120mm 洗浄ざる(ステンレス製)
EA992CN-35A φ280x120mm 洗浄ざる(ステンレス製)
EA992CN-36A φ310x125mm 洗浄ざる(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top