詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CT-3

品名 : 3.0mm/φ350x90mm 通し(とおし)

仕様

サイズ φ350×90(H)mm 粗さ 3.0mm
材質 枠:ひのき、アミ:亜鉛針金
砂のおろし・ふるい作業に。
折り網
追加説明
カタログ価格

4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 20:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2483ページ
バリエーション一覧
EA992CT-1 1.0mm/φ350x90mm 通し(とおし)
EA992CT-1.5 1.5mm/φ350x90mm 通し(とおし)
EA992CT-2 2.0mm/φ350x90mm 通し(とおし)
EA992CT-3 3.0mm/φ350x90mm 通し(とおし)
EA992CT-4 4.0mm/φ350x90mm 通し(とおし)
EA992CT-4.5 4.5mm/φ350x90mm 通し(とおし)
EA992CT-5 5.0mm/φ350x90mm 通し(とおし)
EA992CT-6 6.0mm/φ350x90mm 通し(とおし)
EA992CT-8 8.0mm/φ350x90mm 通し(とおし)
EA992CT-9 9.0mm/φ350x90mm 通し(とおし)
EA992CT-10 10mm/φ350x90mm 通し(とおし)
EA992CT-13 13mm/φ350x90mm 通し(とおし)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top