品番 : EA992CT-6
品名 : 6.0mm/φ350x90mm 通し(とおし)
仕様
| サイズ | φ350×90(H)mm | 粗さ | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 枠:ひのき、アミ:亜鉛針金 | ||
| 砂のおろし・ふるい作業に。 | |||
| 折り網 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 23:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2483ページ | ||||
