品番 : EA992CT-4.5
品名 : 4.5mm/φ350x90mm 通し(とおし)
仕様
サイズ | φ350×90(H)mm | 粗さ | 4.5mm |
---|---|---|---|
材質 | 枠:ひのき、アミ:亜鉛針金 | ||
砂のおろし・ふるい作業に。 | |||
折り網 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/02 23:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2593ページ |