詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CW-1A

品名 : [EA115HD-1A用] 洗浄バスケット

仕様

メーカー エスエヌディ 型番 SP2001
適合品番 EA115HD-1A サイズ(mm) 105×95×65(H)
パンチング穴径 φ3mm 材質 ステンレス(SUS304)
ピッチ幅 約10mm 重量 260g
洗浄カゴでは入らない細かい洗浄物の洗浄に最適な構造です。
追加説明
カタログ価格

13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/10 09:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0606ページ 0608ページ
バリエーション一覧
EA992CW-1A [EA115HD-1A用] 洗浄バスケット
EA992CW-2B [EA115HD-2A用] 洗浄バスケット
EA992CW-3A [EA115HD-5A用] 洗浄バスケット
EA992CW-4A [EA115HD-6A用] 洗浄バスケット
EA992CW-5B [EA115HD-9A用] 洗浄バスケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top