品番 : EA992CW-3A
品名 : [EA115HD-5A用] 洗浄バスケット
仕様
| メーカー | エスエヌディ | 型番 | SP2004 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA115HD-5A(※-5Bには適合しません) | サイズ(mm) | 245×110×100(H) |
| パンチング穴径 | φ3mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| ピッチ幅 | 約10mm | 重量 | 600g |
| 洗浄カゴでは入らない細かい洗浄物の洗浄に最適な構造です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,600 円(税抜)/ 28,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/11 02:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0616ページ 0619ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992CW-1A [EA115HD-1A用] 洗浄バスケット |
| EA992CW-2B [EA115HD-2A用] 洗浄バスケット |
| EA992CW-3A [EA115HD-5A用] 洗浄バスケット |
| EA992CW-4A [EA115HD-6A用] 洗浄バスケット |
| EA992CW-5B [EA115HD-9A用] 洗浄バスケット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115HD-5A : 5.8L 超音波洗浄機 |
ウェブカタログ画像
拡大
