詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CW-2B

品名 : [EA115HD-2A用] 洗浄バスケット

仕様

メーカー エスエヌディ 型番 SP2002
適合品番 EA115HD-2A サイズ(mm) 190×95×65(H)
パンチング穴径 φ3mm 材質 ステンレス(SUS304)
ピッチ幅 約10mm 重量 350g
洗浄カゴでは入らない細かい洗浄物の洗浄に最適な構造です。
追加説明
カタログ価格

19,500 (税抜)/ 21,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/19 10:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0606ページ 0608ページ
バリエーション一覧
EA992CW-1A [EA115HD-1A用] 洗浄バスケット
EA992CW-2B [EA115HD-2A用] 洗浄バスケット
EA992CW-3A [EA115HD-5A用] 洗浄バスケット
EA992CW-4A [EA115HD-6A用] 洗浄バスケット
EA992CW-5B [EA115HD-9A用] 洗浄バスケット
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top