詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993BC-10

品名 : 10 ton/220- 480mm 油圧ジャッキ

ポンプ部は狭い場所でも動かせるようデザインされています

仕様

能力 10t 最低高 220mm
最高揚高 480mm 重量 5.7kg
ベース 斜形ベース 斜形ベースとは 車体を高く上げると支持点との距離が広がり荷重が斜めにかかります。よってこれを防ぐためにベース端を少し斜めにすることで絶えず垂直に荷重がかかるように設計されています。
追加説明
カタログ価格

27,800 (税抜)/ 30,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/02/08 19:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0290ページ

代替品

EA993BJ-10
バリエーション一覧
EA993B-10 10 ton/120- 230mm 油圧ジャッキ(低床型)
EA993BC-2 2.0ton/170- 377mm 油圧ジャッキ
EA993BC-3.5 3.5ton/170- 377mm 油圧ジャッキ
EA993BC-5 5.0ton/212- 462mm 油圧ジャッキ
EA993BC-10 10 ton/220- 480mm 油圧ジャッキ
EA993BC-20 20 ton/240- 505mm 油圧ジャッキ
EA993BC-30 30 ton/240- 482mm 油圧ジャッキ
EA993BD-50 50 ton/250- 400mm 油圧ジャッキ
EA993BD-50A 50 ton/300- 480mm 油圧ジャッキ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top