詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993BC-2

品名 : 2.0ton/170- 377mm 油圧ジャッキ

ポンプ部は狭い場所でも動かせるようデザインされています

仕様

能力 2t 最低高 170mm
最高揚高 377mm 重量 2.9kg
追加説明
カタログ価格

18,100 (税抜)/ 19,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/08 19:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0290ページ

代替品

EA993BJ-2
  • 品番

    EA993BJ-2

  • コメント

    2.0ton/180-345mm

バリエーション一覧
EA993B-10 10 ton/120- 230mm 油圧ジャッキ(低床型)
EA993BC-2 2.0ton/170- 377mm 油圧ジャッキ
EA993BC-3.5 3.5ton/170- 377mm 油圧ジャッキ
EA993BC-5 5.0ton/212- 462mm 油圧ジャッキ
EA993BC-10 10 ton/220- 480mm 油圧ジャッキ
EA993BC-20 20 ton/240- 505mm 油圧ジャッキ
EA993BC-30 30 ton/240- 482mm 油圧ジャッキ
EA993BD-50 50 ton/250- 400mm 油圧ジャッキ
EA993BD-50A 50 ton/300- 480mm 油圧ジャッキ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top