品番 : EA993BD-50
品名 : 50 ton/250- 400mm 油圧ジャッキ
ポンプ部は狭い場所でも動かせるようデザインされています
仕様
能力 | 50t | 最低高 | 250mm |
---|---|---|---|
最高揚高 | 400mm | 重量 | 40kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
148,300 円(税抜)/ 163,130 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/25 21:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0293ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA920AK-13 : 300ml 油圧ジャッキ・オイル |