品番 : EA993BG-108
品名 : 8.0ton/215-432mm 油圧ジャッキ
仕様
| 能力(t) | 8 | 揚高(mm) | 215~432 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 6.1 | ||
| 高さの調節が可能です。 | |||
| 最低値 | 215mm | 油圧(ラム)伸長 | 127mm |
| 補助ねじ伸長 | 90mm | 最高値 | 432mm |
| 受金サイズ | φ34.9mm | ベースサイズ(ベッド寸法) | 85×103mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 18:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0289ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993BG-108 8.0ton/215-432mm 油圧ジャッキ |
| EA993BG-112 12.0ton/241-468mm 油圧ジャッキ |

