品番 : EA993BF-8
品名 : 8.0ton 油圧ジャッキ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 97804A |
|---|---|---|---|
| 能力 | 8t | 揚高 | 230~460mm |
| サイズ(W×D×H) | 130×121×230mm | 重量 | 5.0kg |
| 補助ねじを使って、高さの微調整ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,510 円(税抜)/ 8,261 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/02/08 19:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0289ページ | ||||
