品番 : EA993BF-16
品名 : 16 ton 油圧ジャッキ
モデルチェンジ内容
25/11/25 ●取っ手位置が変更になりました。(No.56,57 1157)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 97807A |
|---|---|---|---|
| 能力 | 16t | 揚高 | 230~440mm |
| サイズ(W×D×H) | 144×134×230mm | サドル直径 | 約43mm |
| 重量 | 7.1kg | ||
| 補助ねじを使って、高さの微調整ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/02/08 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0289ページ | ||||
