品番 : EA993BF-10
品名 : 10 ton 油圧ジャッキ
モデルチェンジ内容
25/11/25 ●取っ手部分が無くなりました。-2~-8と同形状 (No.56,57 1157)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 97805A |
|---|---|---|---|
| 能力 | 10t | 揚高 | 230~460mm |
| サイズ(W×D×H) | 132×120×230mm | サドル直径 | 約36mm |
| 重量 | 5.6kg | ||
| 補助ねじを使って、高さの微調整ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,650 円(税抜)/ 9,515 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/03/29 03:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0289ページ | ||||
