品番 : EA993BF-6
品名 : 6.0ton 油圧ジャッキ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 97803A |
|---|---|---|---|
| 能力 | 6t | 揚高 | 210~416mm |
| サイズ(W×D×H) | 122×115×210mm | 重量 | 3.9kg |
| 補助ねじを使って、高さの微調整ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/02/08 19:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0289ページ | ||||
