品番 : EA993BF-50
品名 : 50 ton 油圧ジャッキ
モデルチェンジ内容
25/11/25 ●取っ手とベース形状が変更になりました。(No.56,57 1157)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 97810A |
|---|---|---|---|
| 能力 | 50t | 揚高 | 265~425mm |
| 重量 | 25.3kg | サイズ(W)×(D)×(H)mm | 210×176×265 |
| ベースサイズ | 210×175×41(H)mm ※実寸値 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,600 円(税抜)/ 45,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/05/14 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0289ページ | ||||
