品番 : EA993BF-32
品名 : 32 ton 油圧ジャッキ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 97809A |
|---|---|---|---|
| 能力 | 32t | 揚高 | 275~440mm |
| サイズ(W×D×H) | 169×153×275mm | 重量 | 12.0kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,400 円(税抜)/ 29,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/08 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0289ページ | ||||
