品番 : EA993BF-2
品名 : 2.0ton 油圧ジャッキ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 97801A |
|---|---|---|---|
| 能力 | 2t | 揚高 | 181~344mm |
| 重量 | 2.4kg | サイズ | 99×93×181(H)mm |
| 補助ねじを使って、高さの微調整ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/02/08 19:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0289ページ | ||||
