詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993BF-20

品名 : 20 ton 油圧ジャッキ

モデルチェンジ内容

25/11/25 ●取っ手位置が変更になりました。(No.56,57 1157)

仕様

メーカー SATA 型番 97808A
能力 20t 揚高 242~452mm
サイズ(W×D×H) 159×143×242mm 重量 9.1kg
補助ねじを使って、高さの微調整ができます。
追加説明
カタログ価格

14,000 (税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/02/08 19:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0289ページ
バリエーション一覧
EA993BF-2 2.0ton 油圧ジャッキ
EA993BF-4 4.0ton 油圧ジャッキ
EA993BF-6 6.0ton 油圧ジャッキ
EA993BF-8 8.0ton 油圧ジャッキ
EA993BF-10 10 ton 油圧ジャッキ
EA993BF-16 16 ton 油圧ジャッキ
EA993BF-20 20 ton 油圧ジャッキ
EA993BF-32 32 ton 油圧ジャッキ
EA993BF-50 50 ton 油圧ジャッキ
モデルチェンジ品画像
  • 補助ねじを使って、高さの微調整ができます。
  • リリースバルブ

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top