品番 : EA993BF-4
品名 : 4.0ton 油圧ジャッキ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 97802A |
|---|---|---|---|
| 能力 | 4t | 揚高 | 193~373mm |
| サイズ(W×D×H) | 110×103×193mm | 重量 | 3.2kg |
| 補助ねじを使って、高さの微調整ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,240 円(税抜)/ 5,764 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/08/08 17:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0289ページ | ||||
