品番 : EA993BG-112
品名 : 12.0ton/241-468mm 油圧ジャッキ
仕様
| 能力(t) | 12 | 揚高(mm) | 241~468 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 5.9 | ||
| 高さの調節が可能です。 | |||
| 最低値 | 241mm | 油圧(ラム)伸長 | 137mm |
| 補助ねじ伸長 | 90mm | 最高値 | 468mm |
| 受金サイズ | φ41.2mm | ベースサイズ(ベッド寸法) | 115×132mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/08 19:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0289ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993BG-104 4.0ton/193-371mm 油圧ジャッキ |
| EA993BG-108 8.0ton/215-432mm 油圧ジャッキ |
| EA993BG-112 12.0ton/241-468mm 油圧ジャッキ |
| EA993BG-120 20.0ton/241-431mm 油圧ジャッキ |

