品番 : EA993BG-104
品名 : 4.0ton/193-371mm 油圧ジャッキ
仕様
能力(t) | 4 | 揚高(mm) | 193~371 |
---|---|---|---|
重量(kg) | 3.6 | ||
高さの調節が可能です。 | |||
最低値 | 193mm | 油圧(ラム)伸長 | 108mm |
補助ねじ伸長 | 70mm | 最高値 | 371mm |
受金サイズ | φ25.4mm | ベースサイズ(ベッド寸法) | 83×95mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 22:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0292ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA993BG-102 2.0ton/190-344mm 油圧ジャッキ |
EA993BG-104 4.0ton/193-371mm 油圧ジャッキ |
EA993BG-108 8.0ton/215-432mm 油圧ジャッキ |
EA993BG-112 12.0ton/241-468mm 油圧ジャッキ |
EA993BG-120 20.0ton/241-431mm 油圧ジャッキ |