品番 : EA993CJ-2
品名 : 20 ton/250-480mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
オーバーポンプによる損傷を保護するアメリカ特許を取得しているので安全です
仕様
付属品 | エクステンション | 使用エアー圧力 | 0.63~1.1MPa |
---|---|---|---|
能力 | 20t | 最低高 | 250mm |
最大揚高 | 480mm | 重量 | 28kg |
接続にはEA140DB-22雄ねじプラグをご利用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
55,500 円(税抜)/ 61,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 12:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA993CJ-1 12 ton/240-470mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール) |
EA993CJ-2 20 ton/250-480mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA140DB-22 : NPT 1/4" 雄ねじプラグ |