品番 : EA993DC-12
品名 : 12.0ton/325- 485mm Axleスタンド(スピンドル式)
仕様
| 能力(t) | 12 | 揚高(mm) | 325~485 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | スピンドル式 | プレート幅(mm) | 130 |
| サイズ(W×D×H)mm | 220×220×325 | 重量(kg) | 10 |
| 強固な構造で高い安全性と耐久性があります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
70,100 円(税抜)/ 77,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/12 19:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0292ページ | ||||
