詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993DC-8A

品名 : 8.0ton/360- 605mm Axle スタンド

強固な構造で高い安全性と耐久性があります

仕様

能力 8.0t ストローク 360~605mm
サイズ 400(W)×400(D)×360(H)mm 仕様 スピンドル式
プレート幅 130mm 重量 13.0kg
スピンドルを回すハンドル付
入数 1台
追加説明
カタログ価格

83,700 (税抜)/ 92,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/18 11:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0292ページ
バリエーション一覧
EA993DC-5 5.0ton/230- 320mm Axle スタンド
EA993DC-8A 8.0ton/360- 605mm Axle スタンド
EA993DC-8B 8.0ton/950-1450mm Axle スタンド
EA993DC-8C 8.0ton/1400-2100mm Axle スタンド
EA993DC-12 12.0ton/325- 485mm Axleスタンド(スピンドル式)
EA993DC-12B 12.0ton/450- 725mm Axle スタンド
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top