品番 : EA993DC-5
品名 : 5.0ton/230- 320mm Axle スタンド
仕様
| 能力 | 5.0t | ストローク | 230~320mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 190(W)×190(D)×230(H)mm | 仕様 | スピンドル式 |
| プレート幅 | 75mm | 重量 | 5.0kg |
| 入数 | 1台 | ||
| 強固な構造で高い安全性と耐久性があります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,600 円(税抜)/ 42,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/02 08:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0292ページ | ||||
