品番 : EA993DS-11
品名 : 300x300x25mm/18.2ton ジャッキ・プレート
モデルチェンジ内容
26/04/27 ●取手形状とロゴデザインが変更になりました。(No.57 1157)
軽量で持ち運びに便利です
仕様
| サイズ | 300×300mm | 能力 | 18.2t |
|---|---|---|---|
| 厚み | 25mm | 重量 | 2.2kg |
| カラー | ブラック ※製品により色やデザインが異なりますが、デザイン指定はできません。 |
材質 | 超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) |
| 平面にジャッキを置くことができます。 | |||
| 耐腐食性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/06/29 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0290ページ 1713ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
