品番 : EA993DS-17
品名 : 457x457x25mm/22.7ton ジャッキ・プレート
仕様
| 能力 | 22.7t | サイズ | 457×457mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 25mm | 重量 | 5kg |
| 材質 | 超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) | カラー | ブラック ※製品により色やデザインが異なりますが、デザイン指定はできません。 |
| 軽量で耐腐食性、耐腐朽性に優れています。 | |||
| 吸湿性がなく、柔らかい土壌や凹凸のある地面など屋外での使用に最適 | |||
| ロープハンドル付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,400 円(税抜)/ 40,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
