詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993DS-12

品名 : 300x300x25mm/50ton ジャッキ・プレート

モデルチェンジ内容

26/04/27 ●取手形状とロゴデザインが変更になりました。(No.57 1157)

軽量で持ち運びに便利です

仕様

能力 49.8t サイズ 300×300mm
厚み 25mm 重量 2.2kg
カラー ブラック
※製品により色やデザインが異なりますが、デザイン指定はできません。
材質 超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
平面にジャッキを置くことができます。
耐腐食性
ロープハンドル付
追加説明
カタログ価格

21,600 (税抜)/ 23,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/29 13:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0290ページ 1713ページ
バリエーション一覧
EA993DS-11 300x300x25mm/18.2ton ジャッキ・プレート
EA993DS-12 300x300x25mm/50ton ジャッキ・プレート
EA993DS-17 457x457x25mm/22.7ton ジャッキ・プレート
EA993DS-18 305x305x25mm/90.7ton ジャッキ・プレート
EA993DS-19 610x610x50mm/90.7ton ジャッキ・プレート
ウェブカタログ画像
  • ロープハンドル付き
  • 厚み:約25mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top