品番 : EA993DS-31
品名 : 100x100x1000mm 樹脂製角材
仕様
| サイズ | 100×100×1000(L)mm | 重量 | 9kg |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 約30t | 材質 | 廃プラスチック |
| 公差 | ±約5mm | ||
| 100%廃プラスチックを使用しています。 | |||
| 耐久性・耐薬品性に優れています。 | |||
| 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,070 円(税抜)/ 7,777 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2025/12/15 05:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
