品番 : EA993DS-37
品名 : 30x150x1000mm 樹脂製角材
仕様
| サイズ(mm) | 30×150×1000(L) | 耐荷重 | 約45t |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 4 | 材質 | 廃プラスチック |
| 公差 | ±約5mm | ||
| 100%廃プラスチックを使用しています。 | |||
| 耐久性・耐薬品性に優れています。 | |||
| 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/12/14 21:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
