品番 : EA993DS-32
品名 : 150x150x1000mm 樹脂製角材
仕様
| サイズ | 150×150×1000(L)mm | 重量 | 20.2kg |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 約45t | 材質 | 廃プラスチック |
| 公差 | ±約5mm | ||
| 100%廃プラスチックを使用しています。 | |||
| 耐久性・耐薬品性に優れています。 | |||
| 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/22 08:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1710ページ | ||||
