詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993DS-32S

品名 : 150x150x 300mm 樹脂製角材

仕様

サイズ 150×150×300(L)mm 重量 5.7kg
耐荷重 約13t 材質 廃プラスチック
公差 ±約5mm
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
追加説明
カタログ価格

8,520 (税抜)/ 9,372 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/07/26 03:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1710ページ
バリエーション一覧
EA993DS-34S 20x100x 300mm 樹脂製角材
EA993DS-36S 30x100x 250mm 樹脂製角材
EA993DS-38S 50x100x 300mm 樹脂製角材
EA993DS-31S 100x100x 300mm 樹脂製角材
EA993DS-37S 30x150x 300mm 樹脂製角材
EA993DS-39S 100x150x 300mm 樹脂製角材
EA993DS-32S 150x150x 300mm 樹脂製角材
EA993DS-35S 150x200x 300mm 樹脂製角材
EA993DS-40S 200x200x 300mm 樹脂製角材
EA993DS-43S 250x250x 300mm 樹脂製角材
EA993DS-33S 50x300x 300mm 樹脂製角材
EA993DS-44S 300x300x 300mm 樹脂製角材
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top