品番 : EA993DS-40S
品名 : 200x200x 300mm 樹脂製角材
仕様
| サイズ(mm) | 200×200×300(L) | 耐荷重 | 約18t |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 10.8 | 材質 | 廃プラスチック |
| 公差 | ±約5mm | ||
| 100%廃プラスチックを使用しています。 | |||
| 耐久性・耐薬品性に優れています。 | |||
| 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/12/14 21:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
